Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ZA26 Tasainen aluslevy 1/2, 50PK | AF2YFW

APPROVED VENDOR 6ZA26 Litteä aluslevy 1/2", 50PK

Varastossa
Tuote: AF2YFW Malli: 6ZA26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen tasainen aluslevy
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.17 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1 1 / 16 "
Rockwellin kovuusC26 - C45
Paksuus0.097 - 0.177 "
Paksuustoleranssi0.097 - 0.177 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZA26 Litteä aluslevy 1/2", 50PK
€18.55 /pakkaus