MAIN FILTER INC. MF0308951 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Guarnital Seal, 9.84 tuuman korkeus | CF8CMQ HF7759

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8CMQ Malli: MF0308951Ristiviite: HF7759 '
€158.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.01 "
Pohja OD3.31 "
Halkeilupaine51 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus149
Suodattimen koko316 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliGuarnital
Korkeus9.84 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia149
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiGuarnital
Top ID1.61 "
Ylin OD3.33 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FLEETGUARD HF7759

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0358472 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 7.55 tuuman korkeus | CF8MTR S420T149 MF03584723.33 "2.01 "3.31 "5151 PSI234 neliömetriä Tuumaa7.55 "1.61 "€152.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0358473 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Guarnital Seal, 9.84 tuuman korkeus | CF8MTT S430T149 MF03584733.33 "2.01 "3.31 "-51 PSI316 neliömetriä Tuumaa9.84 "1.61 "€158.32
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432374 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 7.55 tuuman korkeus | CG2ATF XH04674 MF04323743.33 "2.01 "3.31 "5151 PSI234 neliömetriä Tuumaa7.55 "1.61 "€152.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432386 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Guarnital Seal, 9.84 tuuman korkeus | CG2ATM XH04681 MF04323863.33 "2.01 "3.31 "-51 PSI316 neliömetriä Tuumaa9.84 "1.61 "€158.32
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432396 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Guarnital Seal, 9.88 tuuman korkeus | CG2ATV G00598 MF04323965.96 "5.31 "5.96 "-73 PSI903 neliömetriä Tuumaa9.88 "3.74 "€436.09
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0603432 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 7.55 tuuman korkeus | CG3KUD S38E149T MF06034323.33 "2.01 "3.31 "5151 PSI234 neliömetriä Tuumaa7.55 "1.61 "€152.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0603445 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Guarnital Seal, 9.84 tuuman korkeus | CG3KUJ S39E149T MF06034453.33 "2.01 "3.31 "-51 PSI316 neliömetriä Tuumaa9.84 "1.61 "€158.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€158.32 / yksikkö