Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.130.0001 Kiinnitysrengas akselille 130Mm Halkaisija, 2PK | AH7WDE 38DN24

GRAINGER M36000.130.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 130 mm, 2 PK

Varastossa
Tuote: AH7WDE Malli: M36000.130.0001Ristiviite: 38DN24

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)154.4mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.126.00mm
Sopii uran leveydelle4.15mm
Akselin halkaisijalle.130mm
Ilmainen henkilötodistus123mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus4mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.130.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 130 mm, 2 PK
€25.27 /pakkaus