MAIN FILTER INC. MF0212238 Vaihtopyörästösuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna Seal, 6.94 tuuman korkeus | CF7QQG BT287

PÄÄSUODATIN INC. MF0212238 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna-tiiviste, 6.94 tuuman korkeus

Tuote: CF7QQG Malli: MF0212238Ristiviite: BT287 '
€38.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD5.06 "
Murtumispaine261 PSI
Koko21.42
Halkeilupaine72.5 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus20
Suodattimen koko536 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus40 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus6.94
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre16 UNF
Kierteen koko1.5 "
Ylin OD5.06 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto BALDWIN BT287

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSuodattimen luokitusPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoVirtausVirtaussuuntaVirtausnopeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0003957 Spin-On-suodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.38 tuuman korkeus | CF6QEW MF0003957Spin-On-hydraulisuodatin--3.75 "-UlkopuolellaUlkopuolella22 gpm€19.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004615 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.88 tuuman korkeus | CF6QJJ MF0004615Spin-On-hydraulisuodatin10-3.75 "-Ulkopuolella-26 gpm€55.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007089 Spin-On-suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.88 tuuman korkeus | CF6REU MF0007089Spin-On-hydraulisuodatin10-3.75 "-Ulkopuolella-26 gpm€55.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007107 Spin-On-suodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 8.307 tuuman korkeus | CF6REY MF0007107Spin-On-hydraulisuodatin10-3.78 "472 neliömetriä TuumaaUlkopuolella-22 gpm€51.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007108 Spin-On suodatin, lasi, 25 mikronia, Buna Seal, 8.307 tuuman korkeus | CF6REZ MF0007108Spin-On-hydraulisuodatin--3.78 "472 neliömetriä TuumaaUlkopuolellaUlkopuolella22 gpm€51.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007109 Spin-On-suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF6RFA MF0007109Spin-On-hydraulisuodatin25-5.079 "743 neliömetriä TuumaaUlkopuolella-79 gpm€57.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007110 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.949 tuuman korkeus | CF6RFB MF0007110Spin-On-hydraulisuodatin--5.079 "985 neliömetriä TuumaaUlkopuolellaUlkopuolella79 gpm€85.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0212238 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 20 mikronia, Buna-tiiviste, 6.94 tuuman korkeus
€38.72 / yksikkö