MAIN FILTER INC. MF0096377 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, tiiviste, 6.496 tuuman korkeus | CF7EVA 938565

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF7EVA Malli: MF0096377Ristiviite: 938565 '
€32.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.409 "
Pohja OD2.874 "
Kutista paine72
Halkeilupaine72 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko160 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus6.496 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia74
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID2.409 "
Ylin OD2.874 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto VICKERS 938565

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0066296 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 6.496 tuuman korkeus | CF7CNG WT1282 MF00662962.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066299 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, tiiviste, 8.996 tuuman korkeus | CF7CNJ MF00662994.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "€53.11
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066599 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, tiiviste, 6.496 tuuman korkeus | CF7CWG MF00665992.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0094163 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, tiiviste, 6.496 tuuman korkeus | CF7DZJ 922972 MF00941632.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0095533 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, tiiviste, 8.996 tuuman korkeus | CF7EGX 927093 MF00955334.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "€53.11
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0198159 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, tiiviste, 8.996 tuuman korkeus | CF7NLC 10112074W MF01981594.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "€53.11
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0223110 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 6.496 tuuman korkeus | CF7RQL P171244 MF02231102.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€32.26 / yksikkö