PÄÄSUODATIN INC. MF0066317 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Buna -tiiviste, 9.21 tuuman korkeus | CF7CNP WT1516

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF7CNP Malli: MF0066317Ristiviite: WT1516 '
€50.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.97 "
Pohja OD3.9 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus150
Suodattimen koko283 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus9.21
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia150
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.97 "
Ylin OD3.9 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC WT1516

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0434088 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 8.62 tuuman korkeus | CG2BVN P168451 MF04340885.49 "4.04 "5.49 "-145 PSI491 neliömetriä Tuumaa8.624.04 "€143.14
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434150 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 6.26 tuuman korkeus | CG2BVV P168449 MF04341504.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI284 neliömetriä Tuumaa6.26 "2.89 "€130.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434151 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 6.26 tuuman korkeus | CG2BVW P168448 MF04341514.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI117 neliömetriä Tuumaa6.262.89 "€110.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434155 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CG2BVX P168447 MF04341552.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 neliömetriä Tuumaa3.7 "1.54 "€120.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434156 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CG2BVY SH66040 MF04341562.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 neliömetriä Tuumaa3.7 "1.54 "€120.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434435 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 9.21 tuuman korkeus | CG2BXT HHC30430 MF04344353.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 neliömetriä Tuumaa9.21 "1.97 "€50.72
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434880 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 4.84 tuuman korkeus | CG2BZQ XH05313 MF04348802.224 "-2.224 "-145 PSI145 neliömetriä Tuumaa4.84 "1.299 "€28.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€50.72 / yksikkö