MAIN FILTER INC. MF0434880 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 4.84 tuuman korkeus | CG2BZQ XH05313

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2BZQ Malli: MF0434880Ristiviite: XH05313 '
€28.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.224 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus150
Suodattimen koko145 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus4.84 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia150
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.299 "
Ylin OD2.224 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtosuodatin X XH05313

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0066317 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Buna -tiiviste, 9.21 tuuman korkeus | CF7CNP WT1516 MF00663173.9 "1.97 "3.9 "-145 PSI283 neliömetriä Tuumaa9.211.97 "€50.72
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434088 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 8.62 tuuman korkeus | CG2BVN P168451 MF04340885.49 "4.04 "5.49 "-145 PSI491 neliömetriä Tuumaa8.624.04 "€143.14
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434150 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 6.26 tuuman korkeus | CG2BVV P168449 MF04341504.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI284 neliömetriä Tuumaa6.26 "2.89 "€130.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434151 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 6.26 tuuman korkeus | CG2BVW P168448 MF04341514.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI117 neliömetriä Tuumaa6.262.89 "€110.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434155 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CG2BVX P168447 MF04341552.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 neliömetriä Tuumaa3.7 "1.54 "€120.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434156 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CG2BVY SH66040 MF04341562.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 neliömetriä Tuumaa3.7 "1.54 "€120.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434435 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, tiiviste, 9.21 tuuman korkeus | CG2BXT HHC30430 MF04344353.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 neliömetriä Tuumaa9.21 "1.97 "€50.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€28.22 / yksikkö