Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC RPM21BD Rele 8-napainen Dpdt 15a 24vdc | AF6PZM 1XZY3

SCHNEIDER ELECTRIC RPM21BD Rele 8-nastainen Dpdt 15a 24vdc

Varastossa
Tuote: AF6PZM Malli: RPM21BDRistiviite: 1XZY3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus1.2
Käämin voltit24 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)15
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea nikkeli
Yhteystietojen luokitus15A @ 277 VAC / 28 VDC
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Hz50/60
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat8
Testaa painamallalukittava
PistorasiaValmistaja Nro RPZF2
PistorasiakoodiD
TilailmaisimenMekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan VA-luokitusKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotYhteystietojen luokitusNastatPistorasiaHinta
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1BD Rele 8-napainen Dpdt 12a 24vdc | AF6NWA 1DPX8 RXM2AB1BD1.212DPDTHopea nikkeli12A @ 277 VAC / 30 VDC8Valmistaja Nro RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€14.84
SCHNEIDER ELECTRIC RXM3AB1BD Rele 11-nastainen 3-ptt 10a-24vdc | AF6NWE 1DPY7 RXM3AB1BD1.2103PDTHopea nikkeli10A @ 277 VAC / 30 VDC11Valmistaja Nro RXZE2S111M€15.28
SCHNEIDER ELECTRIC RPM32BD Rele 11-nastainen 3pdt 15a 24vdc | AF6PXP 1XZJ8 RPM32BD1.5153PDTHopea nikkeli15A @ 277 VAC / 28 VDC11Valmistaja Nro RPZF3€25.59
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22BD Rele 8-napainen Dpdt 15a 24vdc | AF6PXX 1XZL3 RPM22BD1.215DPDTHopea nikkeli15A @ 277 VAC / 28 VDC8Valmistaja Nro RPZF2€20.25
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4GB2BD Rele 14-nastainen 4pdt 3a 24vdc | AF6PYA 1XZN1 RXM4GB2BD1.234PDTSilver Gold3A @ 277 VAC / 30 VDC14Valmistaja Nro RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€19.35
SCHNEIDER ELECTRIC RPM12BD Power Plug-In Rele, Zelio RPM, 15 A @ 277 VAC | AF6PYE 1XZN8 RPM12BD0.915SPDTHopea nikkeli15A @ 277 VAC / 28 VDC5Valmistaja Nro RPZF1€16.00
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2BD Rele 8-napainen Dpdt 12a 24vdc | AF6PYJ 1XZP3 RXM2AB2BD1.212DPDTHopea nikkeli12A @ 277 VAC / 30 VDC8Valmistaja Nro RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€17.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPM21BD Rele 8-nastainen Dpdt 15a 24vdc
€18.62 / yksikkö