MAIN FILTER INC. MF0026174 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF6TJA

PÄÄSUODATIN INC. MF0026174 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton -tiiviste, 9.76 tuuman korkeus

Tuote: CF6TJA Malli: MF0026174
€93.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.11 "
Pohja OD4.252 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus149
Korkeus9.76
TiivistetyyppiVitoton
Top ID3.11 "
Ylin OD4.252 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0024535 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF6TCV MF00245355.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 neliömetriä Tuumaa12.12 "3.996 "€252.82
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066837 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF7CWX MF00668374.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "€93.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0094268 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF7EAB 923534 MF00942684.252 "3.11 "4.252 "---9.763.11 "€93.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0094280 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF7EAK 923548 MF00942805.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 neliömetriä Tuumaa12.12 "3.996 "€252.82
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0610960 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 10.82 tuuman korkeus | CG3RJZ MF06109603.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI896 neliömetriä Tuumaa10.82 "-€130.79
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0641673 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CG3YRY PT23331 MF06416735.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 neliömetriä Tuumaa12.12 "3.996 "€252.82
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0644368 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton-tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CG3ZKF BEST7732 MF06443684.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "€93.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0026174 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, Viton -tiiviste, 9.76 tuuman korkeus
€93.74 / yksikkö