Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Taskulamppu MAGLITE TS3D116K Krypton Blue 45 LD | AF4JGU 8Y803

MAGLITE TS3D116K Taskulamppu Krypton Blue 45 LD

Varastossa
Tuote: AF4JGU Malli: TS3D116KRistiviite: 8Y803

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika10 hr.
Akun kokoD
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyysEi määritelty
korinvärisetsininen
Rungon halkaisija2.25 "
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima22,000
Halkaisija2.25 "
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä36 kt h.
lampun tyyppiKrypton
Pituus12.75 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho45 lm
ValotehotilatYksi
Lumens45
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho45
Paristojen määrä3
Huippusäteen intensiteetti16,280cd
VaraosavalaisinLMXA301
Käyntiaika korkeassa asetuksessa10 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla30 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)38.74
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensAkun palamisaikakorinvärisetLumen-alueSuurin lumenia tehoParistojen määräHuippusäteen intensiteettiVaraosavalaisinHinta
MAGLITE TS4D016K Taskulamppu Krypton Musta 98 ​​LD | AC3NWQ 2V931 TS4D016K989.5 hr.Musta50 ja 9998417,900cdLMXA401€57.27
MAGLITE TS5D016K Taskulamppu Krypton Musta 151 LD | AC9RUC 3JL19 TS5D016K15110 hr.Musta100 ja 249151524,400cdLMXA501€49.43
MAGLITE TS6D016K Taskulamppu Krypton Musta 178 LD | AC9RUD 3JL21 TS6D016K17811 hr.Musta100 ja 249136621,850cdLMXA601€56.41
MAGLITE TS3D036K Taskulamppu Krypton Red 45 LD | AF3PTB 8AMP3 TS3D036K4510 hr.punainen0 ja 4945316,280cdLMXA301€36.93
MAGLITE TS4D116K Taskulamppu Krypton Blue 72 LD | AF3RLJ 8CK12 TS4D116K7210 hr.sininen50 ja 9998417,900cdLMXA401€38.05
MAGLITE TS2D036K Taskulamppu Krypton Red 20 LD | AF4BNL 8P486 TS2D036K2010 hr.punainen0 ja 4927210,627cdLMXA201€38.67
MAGLITE TS2D116K Taskulamppu Krypton Blue 20 LD | AF4CWJ 8RHC3 TS2D116K2010 hr.sininen0 ja 4927210,627cdLMXA201€38.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE TS3D116K Taskulamppu Krypton Blue 45 LD
€36.93 / yksikkö