Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE TS4D016K Taskulamppu Krypton Musta 98 ​​LD | AC3NWQ 2V931

MAGLITE TS4D016K Taskulamppu Krypton Black 98 LD

Varastossa
Tuote: AC3NWQ Malli: TS4D016KRistiviite: 2V931

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika9.5 hr.
Akun kokoD
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyysEi määritelty
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1"
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima23,000
Halkaisija11 "
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä36 kt h.
lampun tyyppiKrypton
Pituus14.75 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho98 lm
ValotehotilatYksi
Lumens98
Lumen-alue50 ja 99
Suurin lumenia teho98
Paristojen määrä4
Huippusäteen intensiteetti17,900cd
VaraosavalaisinLMXA401
VaihtolamputValmistaja Nro LWSA401K
Käyntiaika korkeassa asetuksessa9.5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla2.25 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensAkun palamisaikakorinvärisetLumen-alueSuurin lumenia tehoParistojen määräHuippusäteen intensiteettiVaraosavalaisinHinta
MAGLITE TS5D016K Taskulamppu Krypton Musta 151 LD | AC9RUC 3JL19 TS5D016K15110 hr.Musta100 ja 249151524,400cdLMXA501€49.43
MAGLITE TS6D016K Taskulamppu Krypton Musta 178 LD | AC9RUD 3JL21 TS6D016K17811 hr.Musta100 ja 249136621,850cdLMXA601€56.41
MAGLITE TS3D036K Taskulamppu Krypton Red 45 LD | AF3PTB 8AMP3 TS3D036K4510 hr.punainen0 ja 4945316,280cdLMXA301€36.93
MAGLITE TS4D116K Taskulamppu Krypton Blue 72 LD | AF3RLJ 8CK12 TS4D116K7210 hr.sininen50 ja 9998417,900cdLMXA401€38.05
MAGLITE TS2D036K Taskulamppu Krypton Red 20 LD | AF4BNL 8P486 TS2D036K2010 hr.punainen0 ja 4927210,627cdLMXA201€38.67
MAGLITE TS2D116K Taskulamppu Krypton Blue 20 LD | AF4CWJ 8RHC3 TS2D116K2010 hr.sininen0 ja 4927210,627cdLMXA201€38.67
MAGLITE TS6D036K Taskulamppu Krypton Red 136 LD | AF4JGR 8Y792 TS6D036K13610 hr.punainen100 ja 249136621,850cdLMXA601€56.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE TS4D016K Taskulamppu Krypton Black 98 LD
€57.27 / yksikkö