Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE ML50L-S3016K Industrial Handheld Light LED Musta | AH6ZTM 36MU54

MAGLITE ML50L-S3016K Industrial Handheld LED-valo musta

Varastossa
Tuote: AH6ZTM Malli: ML50L-S3016KRistiviite: 36MU54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika8 hr.
Akun kokoC
Akun tyyppiEmäksinen
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1.98 "
Rungon materiaaliAlumiini
Pudotusarvio1.0m
Taskulampun luokkaTeollinen
lampun tyyppiLED
Pituus10.15 "
Lens Materialpolykarbonaatti
ValotehotilatKorkea matala
Lumens600
Lumen-alue450 ja 750
Suurin lumenia teho600
Paristojen määrä3
Käyntiaika korkeassa asetuksessa8 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla1.00 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3084
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ladattava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLumensSuurin lumenia tehoParistojen määräPaino paristoillaHinta
MAGLITE ML50L-S2016K Industrial Handheld Light LED Musta | AH6ZTL 36MU53 ML50L-S2016K8.18 "500500212.72 oz.€113.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE ML50L-S3016K Industrial Handheld LED-valo musta
€77.77 / yksikkö