BLICKLE L-VW 260K-ST Kääntölevypyörä jarrulla 440 Lb 10-1 / 4 tuuman halkaisija | AB6VZJ 22N208

BLICKLE L-VW 260K-ST kääntyvä levypyörä jarrulla 440 Lb 10-1/4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB6VZJ Malli: L-VW 260K-STRistiviite: 22N208

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€630.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kiinteä kumipyörä jarrulla
Jarrujen tyyppiTäysi lukitus
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Napa VäriHarmaa
Pultinreikien sisäpuoli5-1/2 x 5-1/2"
Kuormitusluokitus440 lb
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
Pultinreikien ulkopuolella6-7/8 x 6-7/8
Kokonaiskorkeus12.125 "
Levyn koko6-7/8 x 6-7/8"
Levyn paksuus0.157 "
plate tyyppiD
RacewayTupla pallo
PolkeaTasoita
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän halkaisija10.25 "
Pyörän leveys3 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.09
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusPolkeaPyörän halkaisijaHinta
BLICKLE L-VLE 250K-ST kääntyvä lautaspyörä, kokonaislukitus 1000 Lb | AB6VZC 22N202 L-VLE 250K-ST1000 lb5-1/2 x 5-1/2"11.625 "joustin9.875 "€796.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE L-VW 260K-ST kääntyvä levypyörä jarrulla 440 Lb 10-1/4 tuuman halkaisija
€630.80 / yksikkö