Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE M3A012K Mini Laatikolla Musta Inc 9 L | AF4MJJ 9CG05

MAGLITE M3A012K Mini laatikolla Black Inc 9 L

Varastossa
Tuote: AF4MJJ Malli: M3A012KRistiviite: 9CG05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika2.5 hr.
Akun kokoAAA
Akun tyyppiEmäksinen
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1.75 "
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima1200
Halkaisija3 / 4 "
Taskulampun luokkaTeollinen
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä36 kt h.
lampun tyyppihehkuva
Pituus5"
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho9 Lm
ValotehotilatPaikka tulvaan
Lumens9
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho9
Paristojen määrä2
Käyntiaika korkeassa asetuksessa2.5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppi1/2 kierre
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla1.73 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskittääAkun palamisaikaAkun kokoiskunkestävyysLampun käyttöikäPituusValotehoValotehotilatHinta
MAGLITE M2A03LK Mini laatikolla punainen, sis. 12 L | AF3QQN 8AZM0 M2A03LKSäädettävä5.25 hr.AAEi määritelty36 kt h.5.75 "12 lmPaikka tulvaan€16.70
MAGLITE M2A396K Minivihreä hehkulamppu 12 L Aa | AF3RTD 8CLW9 M2A396KSäädettävä5.25 hr.AAEi määritelty20 kt h.5.75 "12 lmPaikka tulvaan€18.70
MAGLITE M2A11LK Mini laatikolla Sininen Sis. 12 L | AF3TUT 8CWM1 M2A11LKSäädettävä5.25 hr.AAEi määritelty36 kt h.5.75 "12 lmPaikka tulvaan€16.70
MAGLITE M3A112K Mini laatikolla Sininen Sis. 9 L | AF4GGA 8VUN5 M3A112K-2.5 hr.AAAEi määritelty36 kt h.5"9 LmPaikka tulvaan€31.60
MAGLITE M3A032K Mini laatikolla Red Inc 9 L | AF4HCD 8WXD1 M3A032K-2.5 hr.AAAEi määritelty36 kt h.5"9 LmPaikka tulvaan€14.35
MAGLITE M2A01LK Mini laatikolla musta sis. 12 L | AF6CNA 9WN89 M2A01LKSäädettävä5.25 hr.AAEi määritelty36 kt h.5.75 "12 lmPaikka tulvaan€42.40
MAGLITE S4D015K taskulamppu musta 23000 Cp D | AG7GPA 8FTP1 S4D015Kkiinteä9.25 hr.D1m10 hr.14 23 / 32 "23,000 CPYksi€40.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE M3A012K Mini laatikolla Black Inc 9 L
€25.30 / yksikkö