Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE S4D015K taskulamppu musta 23000 Cp D | AG7GPA 8FTP1

MAGLITE S4D015K Taskulamppu Inc Musta 23000 Cp D

Varastossa
Tuote: AG7GPA Malli: S4D015KRistiviite: 8FTP1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika9.25 hr.
Akun kokoD
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys267m
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1"
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima17,900
Halkaisija1 9 / 16 "
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyys1m
Lampun käyttöikä10 hr.
lampun tyyppihehkuva
Pituus14 23 / 32 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho23,000 CP
ValotehotilatYksi
Lumens98
Lumen-alue50 ja 99
Suurin lumenia teho98
Paristojen määrä4
Huippusäteen intensiteetti17,900cd
VaraosavalaisinLMXA401
VaihtolamputTailcapissa
Käyntiaika korkeassa asetuksessa9.5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla1.57 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.58
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)38.74
HS-koodi8513100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskittääAkun palamisaikaAkun kokoiskunkestävyysLampun käyttöikäPituusValotehoValotehotilatHinta
MAGLITE M2A03LK Mini laatikolla punainen, sis. 12 L | AF3QQN 8AZM0 M2A03LKSäädettävä5.25 hr.AAEi määritelty36 kt h.5.75 "12 lmPaikka tulvaan€16.70
MAGLITE M2A396K Minivihreä hehkulamppu 12 L Aa | AF3RTD 8CLW9 M2A396KSäädettävä5.25 hr.AAEi määritelty20 kt h.5.75 "12 lmPaikka tulvaan€18.70
MAGLITE M2A11LK Mini laatikolla Sininen Sis. 12 L | AF3TUT 8CWM1 M2A11LKSäädettävä5.25 hr.AAEi määritelty36 kt h.5.75 "12 lmPaikka tulvaan€16.70
MAGLITE M3A112K Mini laatikolla Sininen Sis. 9 L | AF4GGA 8VUN5 M3A112K-2.5 hr.AAAEi määritelty36 kt h.5"9 LmPaikka tulvaan€31.60
MAGLITE M3A032K Mini laatikolla Red Inc 9 L | AF4HCD 8WXD1 M3A032K-2.5 hr.AAAEi määritelty36 kt h.5"9 LmPaikka tulvaan€14.35
MAGLITE M3A012K Mini Laatikolla Musta Inc 9 L | AF4MJJ 9CG05 M3A012K-2.5 hr.AAAEi määritelty36 kt h.5"9 LmPaikka tulvaan€25.30
MAGLITE M2A01LK Mini laatikolla musta sis. 12 L | AF6CNA 9WN89 M2A01LKSäädettävä5.25 hr.AAEi määritelty36 kt h.5.75 "12 lmPaikka tulvaan€42.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE S4D015K Taskulamppu Inc Musta 23000 Cp D
€40.58 / yksikkö