Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE M2A03LK Mini laatikolla punainen, sis. 12 L | AF3QQN 8AZM0

MAGLITE M2A03LK Mini Box Red Inc. 12 L

Varastossa
Tuote: AF3QQN Malli: M2A03LKRistiviite: 8AZM0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika5.25 hr.
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys96m
korinvärisetpunainen
Rungon halkaisija1"
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima2200
Halkaisija1"
Pudotusarvio1m
Taskulampun luokkaTeollinen
KeskittääSäädettävä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä36 kt h.
lampun tyyppihehkuva
Pituus5.75 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho12 lm
ValotehotilatPaikka tulvaan
Lumens12
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho14
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti2305cd
VaraosavalaisinLM2A001
Käyntiaika korkeassa asetuksessa5.3 hr.
Turvallisuus arvioituLuokka I, Div. 1
Kytkimen tyyppi1/2 kierre
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla3.78 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskittääAkun palamisaikaAkun kokoiskunkestävyysLampun käyttöikäPituusValotehoValotehotilatHinta
MAGLITE M2A396K Minivihreä hehkulamppu 12 L Aa | AF3RTD 8CLW9 M2A396KSäädettävä5.25 hr.AAEi määritelty20 kt h.5.75 "12 lmPaikka tulvaan€18.70
MAGLITE M2A11LK Mini laatikolla Sininen Sis. 12 L | AF3TUT 8CWM1 M2A11LKSäädettävä5.25 hr.AAEi määritelty36 kt h.5.75 "12 lmPaikka tulvaan€16.70
MAGLITE M3A112K Mini laatikolla Sininen Sis. 9 L | AF4GGA 8VUN5 M3A112K-2.5 hr.AAAEi määritelty36 kt h.5"9 LmPaikka tulvaan€31.60
MAGLITE M3A032K Mini laatikolla Red Inc 9 L | AF4HCD 8WXD1 M3A032K-2.5 hr.AAAEi määritelty36 kt h.5"9 LmPaikka tulvaan€14.35
MAGLITE M3A012K Mini Laatikolla Musta Inc 9 L | AF4MJJ 9CG05 M3A012K-2.5 hr.AAAEi määritelty36 kt h.5"9 LmPaikka tulvaan€25.30
MAGLITE M2A01LK Mini laatikolla musta sis. 12 L | AF6CNA 9WN89 M2A01LKSäädettävä5.25 hr.AAEi määritelty36 kt h.5.75 "12 lmPaikka tulvaan€42.40
MAGLITE S4D015K taskulamppu musta 23000 Cp D | AG7GPA 8FTP1 S4D015Kkiinteä9.25 hr.D1m10 hr.14 23 / 32 "23,000 CPYksi€40.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE M2A03LK Mini Box Red Inc. 12 L
€16.70 / yksikkö