MAGLINER STK8AA1 -trukki 4 pyörän kantavuus 200 lb | AA8MLV 19D209

MAGLINER STK8AA1 Käsitrukki 4-pyöräinen Kantavuus 200 Lb

Varastossa
Tuote: AA8MLV Malli: STK8AA1Ristiviite: 19D209

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€711.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava käsiauto
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Taitettu syvyys16 "
Taitettu korkeus73 "
Taitettu leveys17 "
Kahvan tyyppiJatkuva kehyssilmukka
Kantavuus200 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys7-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaissyvyys16 "
Kokonaiskorkeus73 "
kokonaisleveys17.25 "
Rengas laakeritKaksinkertainen ura, tarkkuus
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiValettu kumi
Pyörän leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRengas laakeritSuorittaa loppuunTaitettu leveysPyörän leveysKahvan tyyppiKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusHinta
MAGLINER FTA19E11L taitettava käsikuorma-auto 500 lb: n kantavuus hopea | AA9UFD 1FC76 FTA19E11LpalloPuuteroitu18.5 "1.625 "Jatkuva kehys palaa takaisin500 lbAlumiini / magnesium49 "€639.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER STK8AA1 Käsitrukki 4-pyöräinen Kantavuus 200 Lb
€711.44 / yksikkö