MAGLINER FTA19E11L taitettava käsikuorma-auto 500 lb: n kantavuus hopea | AA9UFD 1FC76

MAGLINER FTA19E11L kokoontaittuva käsitrukki 500 Lb, kantavuus hopea

Varastossa
Tuote: AA9UFD Malli: FTA19E11LRistiviite: 1FC76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€639.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava käsiauto
VäriHopea
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Taitettu syvyys10 "
Taitettu korkeus28-1 / 2 "
Taitettu leveys18.5 "
Kahvan tyyppiJatkuva kehys palaa takaisin
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini / magnesium
Tyyppikilven syvyys7-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaissyvyys16 "
Kokonaiskorkeus49 "
kokonaisleveys18.5 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiValettu kumi
Pyörän leveys1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.9015
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)51.56
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRengas laakeritSuorittaa loppuunTaitettu leveysPyörän leveysKahvan tyyppiKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusHinta
MAGLINER STK8AA1 -trukki 4 pyörän kantavuus 200 lb | AA8MLV 19D209 STK8AA1Kaksinkertainen ura, tarkkuusAlumiini17 "1.5 "Jatkuva kehyssilmukka200 lbAlumiini73 "€711.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER FTA19E11L kokoontaittuva käsitrukki 500 Lb, kantavuus hopea
€639.50 / yksikkö