MAGLINER HMKF11AA2 Yleiskäyttöinen trukki 48 tuuman korkeudella | AE9QGQ 6LGJ8

MAGLINER HMKF11AA2 Yleiskäyttöinen käsitrukki, 48 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE9QGQ Malli: HMKF11AA2Ristiviite: 6LGJ8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
VäriHopea
Kahvan tyyppiJatkuva kehyssilmukka
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys7-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys18 "
Rengas laakeritSuljettu puolitarkka
Pyörän halkaisija8"
Pyörän tyyppiKiinteä kumi
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.385
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliKahvan tyyppieräPyörän tyyppiPyörän leveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
MAGLINER HMK117UA4 Yleiskäyttöinen kuorma-auto 500 Lb. | AA9UFE 1FC77 HMK117UA4TeräsJatkuva kehys, yksi tappiYleiskäyttöinen kuorma-autoPneumaattinen4"18.5 "52 "21 "€369.84
MAGLINER HMK15AG2C yleiskäyttöinen trukki, 21 tuumaa | AA9UFF 1FC78 HMK15AG2CMikrosoluinenJatkuva kehyssilmukkaYleiskäyttöinen kuorma-autoMikrosoluinen3"20.5 "52 "21 "€404.79
MAGLINER HMK112AA2 Yleiskäyttöinen kuorma-auto hopea | AC9RQD 3JJZ9 HMK112AA2KumiJatkuva kehyssilmukkaYleiskäyttöinen kuorma-autoKiinteä kumi2.5 "18.5 "49 "18.5 "€328.48
MAGLINER HMK112K11 Yleiskäyttöinen trukki 17-1 / 8 tuuman leveys | AC9RRD 3JKA2 HMK112K11KumiJatkuva kehyssilmukkaYleiskäyttöinen kuorma-autoValettu kumi1.625 "20.5 "49 "17.13 "€359.26
MAGLINER HMK112K14 Yleiskäyttöinen paineilmakuorma-auto | AC9RRF 3JKA4 HMK112K14TeräsJatkuva kehyssilmukkaYleiskäyttöinen kuorma-autoPneumaattinen3.5 "22.75 "49 "21 "€356.07
MAGLINER HMK112UA4 Yleiskäyttöinen trukki 49 tuumaa | AC9RRG 3JKA6 HMK112UA4TeräsJatkuva kehyssilmukkaYleiskäyttöinen kuorma-autoPneumaattinen3.5 "18.5 "49 "21 "€343.81
MAGLINER HMK116E12 Yleiskäyttöinen trukki 47-5 / 8 tuumaa | AC9RRH 3JKC1 HMK116E12KumiKaksoiskahvaYleiskäyttöinen kuorma-autoKiinteä kumi2.5 "16.5 "47.625 "18.5 "€299.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER HMKF11AA2 Yleiskäyttöinen käsitrukki, 48 tuuman korkeus
€329.11 / yksikkö