MAGLINER HMK112K11 Yleiskäyttöinen trukki 17-1 / 8 tuuman leveys | AC9RRD 3JKA2

MAGLINER HMK112K11 Yleiskäyttöinen käsitrukki, 17-1/8 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC9RRD Malli: HMK112K11Ristiviite: 3JKA2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€359.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Kahvan tyyppiJatkuva kehyssilmukka
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys12 "
Tyyppikilven leveys16 "
Kokonaissyvyys20.5 "
Kokonaiskorkeus49 "
kokonaisleveys17.13 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiValettu kumi
Pyörän leveys1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliKahvan tyyppieräPyörän tyyppiPyörän leveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
MAGLINER HMK117UA4 Yleiskäyttöinen kuorma-auto 500 Lb. | AA9UFE 1FC77 HMK117UA4TeräsJatkuva kehys, yksi tappiYleiskäyttöinen kuorma-autoPneumaattinen4"18.5 "52 "21 "€369.84
MAGLINER HMK15AG2C yleiskäyttöinen trukki, 21 tuumaa | AA9UFF 1FC78 HMK15AG2CMikrosoluinenJatkuva kehyssilmukkaYleiskäyttöinen kuorma-autoMikrosoluinen3"20.5 "52 "21 "€404.79
MAGLINER HMK112AA2 Yleiskäyttöinen kuorma-auto hopea | AC9RQD 3JJZ9 HMK112AA2KumiJatkuva kehyssilmukkaYleiskäyttöinen kuorma-autoKiinteä kumi2.5 "18.5 "49 "18.5 "€328.48
MAGLINER HMK112K14 Yleiskäyttöinen paineilmakuorma-auto | AC9RRF 3JKA4 HMK112K14TeräsJatkuva kehyssilmukkaYleiskäyttöinen kuorma-autoPneumaattinen3.5 "22.75 "49 "21 "€356.07
MAGLINER HMK112UA4 Yleiskäyttöinen trukki 49 tuumaa | AC9RRG 3JKA6 HMK112UA4TeräsJatkuva kehyssilmukkaYleiskäyttöinen kuorma-autoPneumaattinen3.5 "18.5 "49 "21 "€343.81
MAGLINER HMK116E12 Yleiskäyttöinen trukki 47-5 / 8 tuumaa | AC9RRH 3JKC1 HMK116E12KumiKaksoiskahvaYleiskäyttöinen kuorma-autoKiinteä kumi2.5 "16.5 "47.625 "18.5 "€299.84
MAGLINER HMK116G11 18-tuumainen yleiskäyttöinen trukki | AC9RRJ 3JKC3 HMK116G11KumiKaksoiskahvaYleiskäyttöinen kuorma-autoValettu kumi1.625 "17.125 "47.625 "18 "€328.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER HMK112K11 Yleiskäyttöinen käsitrukki, 17-1/8 tuuman leveys
€359.26 / yksikkö