SMITH-BLAIR Korjauspuristin, koko ympyrä, ruostumaton teräs


Suodattaa
Tiivistemateriaali: nitriili , Materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Temp. Alue: -20F ja 180F , Tyyppi: Täysi ympyrä
TyyliMalliPultin kokoPituusMax. PainePulttien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
2610002381200
5 / 8 "12.5 "150 psi32.35 "- 2.63"2"€288.25
A
26100111007000
5 / 8 "7.5 "150 psi211.04 "- 11.44"10 "€416.39
A
26100035012000
5 / 8 "12.5 "150 psi33.46 "- 3.70"3"€323.49
A
26100132012000
5 / 8 "12.5 "150 psi313.10 "- 13.50"12 "€789.10
A
26100111015000
5 / 8 "15 "150 psi411.04 "- 11.44"10 "€716.85
A
26100132015000
5 / 8 "15 "150 psi413.10 "- 13.50"12 "€847.21
A
26100132007000
5 / 8 "7.5 "150 psi213.10 "- 13.50"12 "€497.46
A
26100111012000
5 / 8 "12.5 "150 psi311.04 "- 11.44"10 "€638.61
A
26100086312000
5 / 8 "12.5 "150 psi38.54 "- 8.94"8"€489.73
A
26100066312000
5 / 8 "12.5 "150 psi36.56 "- 6.96"6"€439.60
A
26100045012000
5 / 8 "12.5 "150 psi34.45 "- 4.73"4"€339.11
B
22600023812000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi52.35 "- 2.63"2"€275.60
B
22600035012000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi53.46 "- 3.70"3"€303.48
B
22600045012000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi54.45 "- 4.73"4"€318.87
B
22600066312000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi56.56 "- 6.96"6"€362.41
B
22600086312000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi58.54 "- 8.94"8"€448.69
B
22600111007000
5 / 8 "x 6"7.5 "350 psi311.04 "- 11.44"10 "€356.19
B
22600111012000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi5-10 "€521.65
B
22600111015000
5 / 8 "x 6"15 "350 psi611.04 "- 11.44"10 "€657.38
B
22600132007000
5 / 8 "x 6"7.5 "350 psi313.10 "- 13.50"12 "€394.50
B
22600132012000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi5-12 "€610.98
B
22600132015000
5 / 8 "x 6"15 "350 psi6-12 "€763.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?