MAGLINER HMK112UA4 Yleiskäyttöinen trukki 49 tuumaa | AC9RRG 3JKA6

MAGLINER HMK112UA4 Yleiskäyttöinen käsitrukki, 49 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC9RRG Malli: HMK112UA4Ristiviite: 3JKA6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€343.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Kahvan tyyppiJatkuva kehyssilmukka
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys7-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys18 "
Kokonaissyvyys18.5 "
Kokonaiskorkeus49 "
kokonaisleveys21 "
Rengas laakeritsinetöity
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliKahvan tyyppieräPyörän tyyppiPyörän leveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
MAGLINER HMK117UA4 Yleiskäyttöinen kuorma-auto 500 Lb. | AA9UFE 1FC77 HMK117UA4TeräsJatkuva kehys, yksi tappiYleiskäyttöinen kuorma-autoPneumaattinen4"18.5 "52 "21 "€369.84
MAGLINER HMK15AG2C yleiskäyttöinen trukki, 21 tuumaa | AA9UFF 1FC78 HMK15AG2CMikrosoluinenJatkuva kehyssilmukkaYleiskäyttöinen kuorma-autoMikrosoluinen3"20.5 "52 "21 "€404.79
MAGLINER HMK112AA2 Yleiskäyttöinen kuorma-auto hopea | AC9RQD 3JJZ9 HMK112AA2KumiJatkuva kehyssilmukkaYleiskäyttöinen kuorma-autoKiinteä kumi2.5 "18.5 "49 "18.5 "€328.48
MAGLINER HMK112K11 Yleiskäyttöinen trukki 17-1 / 8 tuuman leveys | AC9RRD 3JKA2 HMK112K11KumiJatkuva kehyssilmukkaYleiskäyttöinen kuorma-autoValettu kumi1.625 "20.5 "49 "17.13 "€359.26
MAGLINER HMK112K14 Yleiskäyttöinen paineilmakuorma-auto | AC9RRF 3JKA4 HMK112K14TeräsJatkuva kehyssilmukkaYleiskäyttöinen kuorma-autoPneumaattinen3.5 "22.75 "49 "21 "€356.07
MAGLINER HMK116E12 Yleiskäyttöinen trukki 47-5 / 8 tuumaa | AC9RRH 3JKC1 HMK116E12KumiKaksoiskahvaYleiskäyttöinen kuorma-autoKiinteä kumi2.5 "16.5 "47.625 "18.5 "€299.84
MAGLINER HMK116G11 18-tuumainen yleiskäyttöinen trukki | AC9RRJ 3JKC3 HMK116G11KumiKaksoiskahvaYleiskäyttöinen kuorma-autoValettu kumi1.625 "17.125 "47.625 "18 "€328.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER HMK112UA4 Yleiskäyttöinen käsitrukki, 49 tuuman korkeus
€343.81 / yksikkö