AKRO-MILS 37278GREY Säiliö, pituus 15-3/4 tuumaa, leveys 11-3/4 tuumaa, korkeus 8-1/4 tuumaa, harmaa | AE7JRA 5YN06

AKRO-MILS 37278GREY Säiliö, pituus 15-3/4 tuumaa, leveys 11-3/4 tuumaa, korkeus 8-1/4 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AE7JRA Malli: 37278GREYRistiviite: 5YN06

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€50.02 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
VäriHarmaa
Korkeus8 "- 10"
Sisäkorkeus8"
Sisäpituus14 "
Sisäleveys10 "
Pituus14 "- 16"
Kantavuus50 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella8 1 / 4 "
Ulkopituus15 3 / 4 "
Ulkopuolinen leveys11 3 / 4 "
paketti Määrä12
TyyliKiinteä pohja/verkkosivut
tilavuus0.88 cu. ft.
Tilavuus0.88 cu. ft.
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)42.55
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusKorkeusSisäkorkeusUlkopuolinen leveyspaketti MääräTyyliLeveysSisäpituusHinta
AKRO-MILS 37208GREY Säiliö, pituus 15-3/4 tuumaa, leveys 11-3/4 tuumaa, korkeus 8-1/4 tuumaa, harmaa | AE7JQZ 5YN05 37208HARMAA15 3 / 4 "8 "- 10"8"11 3 / 4 "12verkko10 "- 12"14 "€45.54
AKRO-MILS 37608GREY suoraseinäinen kontti, 45 lbs. Kantavuus | AE7JRC 5YN08 37608HARMAA23 3 / 4 "8 "- 10"8"15 3 / 4 "4verkko14 "- 16"22 "€66.41
AKRO-MILS 37612GREY Säiliö, pituus 23-3/4 tuumaa, leveys 15-3/4 tuumaa, korkeus 12-1/4 tuumaa, harmaa | AE7JRD 5YN09 37612HARMAA23 3 / 4 "12 "12 "15 3 / 4 "3verkko14 "- 16"22 "€71.33
AKRO-MILS 37616GREY Säiliö, pituus 23-3/4 tuumaa, leveys 15-3/4 tuumaa, korkeus 16-1/8 tuumaa, harmaa | AE7JRE 5YN10 37616HARMAA23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "2verkko14 "- 16"22 "€78.49

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 37278GREY Säiliö, pituus 15-3/4 tuumaa, leveys 11-3/4 tuumaa, korkeus 8-1/4 tuumaa, harmaa
€50.02 / yksikkö