Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLINER 131020 Kääntyvä varsi Castr-polyuretaani 5 tuumaa 500 lb | AJ2KNZ 9CU74

MAGLINER 131020 Swivl Stem Castr Polyuretaani 5 tuumaa 500 lb

Varastossa
Tuote: AJ2KNZ Malli: 131020Ristiviite: 9CU74

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokkaKevyt ja keskitasoinen käyttö
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriRusketus
Ydinmateriaalipolyuretaani
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus500 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus8.5 "
RacewayTuplapallo
VaihtopyöräValmistaja Nro 131020
Varsi Dia.1"
Varren pituus2.5 "
Varren tyyppiPyöreä
Rengas laakeritpallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija5"
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän lämpötila. Alue: -30 - 180 astetta F

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER 131020 Swivl Stem Castr Polyuretaani 5 tuumaa 500 lb
€62.91 / yksikkö