A B Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerin koko: 3 / 4 " , Laakerityyppi: Suljettu tyynylohko , CFM @ 0.750-in. SP: 1064 , Laipan syvyys: 1" , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Max. Tulolämpötila: 104-astetta F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin kierrosluku: 1725 , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Asennusasento: Vaaka tai pystysuora , Terien lukumäärä: 6 , vaihe: 3 , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Jännite: 208-230/460
Vakioinen poistoilmapuhallin/ moottori ja käyttöpaketti
Daytonin normaalit poistoilmapuhaltimet soveltuvat ilmanvaihtoon varastoissa, tehtaissa, tehtaissa ja toimistoissa. Näissä yksiköissä on kuusiteräinen sinkitty teräspotkuri, joka liikuttaa suuria ilmamääriä matalilla staattisilla paineilla (6 tuumaa tai vähemmän) lujuuden ja äänitasojen vähentämiseksi. Näissä puhaltimissa on myös täysin suljetut tuulettamattomat moottorikotelot (ilman aukkoja tai ulkoisia tuulettimia), ja ne ovat riippuvaisia yksinkertaisesta konvektiomenetelmästä lämmön poistamiseksi moottorin rungosta. Niissä on hihnakäyttöinen muotoilu, joka mahdollistaa joustavuuden puhaltimien nopeuksissa ja CFM-tuulettimen suorituskyvyn optimoimiseksi. Koko kokoonpano sisältää moottorin, hihnan, holkit ja pyörät (pakattu erikseen), ja se voidaan asentaa helposti vaaka- tai pystysuoraan asentoon. Valitse laajasta valikoimasta näitä vakiovarusteisia poistoilmapuhaltimia, joita on saatavana puhaltimien nopeuksilla 0.125 - 621 rpm.