Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE WS0150R Magneettihitsaus neliö, 1-1 / 2 x 1-1 / 8 tuumaa, 150 paunaa. Kapasiteetti | CD3KEJ 45EX61

MAG-MATE WS0150R magneettinen hitsausneliö, 1-1/2 x 1-1/8 tuumaa, 150 Lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CD3KEJ Malli: WS0150RRistiviite: 45EX61
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
€117.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen hitsausaukio
Kulma90 Tutkinnot
Väripunainen
MateriaaliHarvinainen maa
Maks. Vedä150 lb
Kokonaiskorkeus1.125 "
Kokonaispituus1.5 "
kokonaisleveys1.5 "
Vakauslämpötila180-astetta F
Paksuus1.5 "
TyyppiMagneettinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kiinnitetyt reikät

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKulmaVäriPaksuusTyyppiReikä dia.eräMateriaaliHinta
MAG-MATE WS11094 Magneettinen hitsausneliö 3 3/8 x 2 9/16 x 1/2 | AC2RFY 2MJJ6 ws110943"30 astetta, 45 astetta, 60 astetta 75 astetta, 90 astetta, 180 astettaKirkas hopea1 / 2 "Magneettinen3 / 16 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€22.14
MAG-MATE WS300 Magneettinen hitsausneliö 3 3/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RFZ 2MJJ7 ws3003.75 "45 astetta / 90 astettaKirkas hopea5 / 8 "Magneettinen1 / 4 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€18.11
MAG-MATE WS302 Magneettinen hitsausneliö 6 1/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RGA 2MJJ8 ws3023.75 "moninkertainenKirkas hopea5 / 8 "Magneettinen1 / 4 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€40.74
MAG-MATE WS400 magneettinen hitsausneliö 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGB 2MJJ9 ws4004.375 "45 astetta / 90 astettaKirkas hopea3 / 4 "Magneettinen1 / 4 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€30.03
MAG-MATE WS410 Magneettinen hitsausneliö 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGC 2MJK1 ws4104.375 "45 astetta / 90 astettaKirkas hopea3 / 4 "Magneettinen1 / 4 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€31.76
MAG-MATE WS420 Magneettinen hitsausneliö 3 3/4 x 4 3/8 x 1.5 | AC2RGD 2MJK2 ws4204.375 "45 astetta / 90 astettaKirkas hopea1.5 "Magneettinen1 / 4 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€83.82
MAG-MATE WS820 Magneettinen hitsausneliö 8 x 8 x 1 5/8 | AC2RGF 2MJK4 ws8208"45 astetta / 90 astettaKirkas hopea1.625 "Magneettinen5 / 16 "Magneettinen hitsausaukioKeraaminen€207.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE WS0150R magneettinen hitsausneliö, 1-1/2 x 1-1/8 tuumaa, 150 Lbs. Kapasiteetti
€117.59 / yksikkö