Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE 900WFT magneettimikki taivutettava 18 tuumaa 1/2 paunaa AC6MZU 35T091

MAG-MATE 900WFT:n magneettinen taivutettava 18 tuuman 1/2 Lb

Varastossa
Tuote: AC6MZU Malli: 900WFTRistiviite: 35T091

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen nouto
ToimintoTaivuta kupariakselin magneettinen noutaja haluttuun muotoon päästäksesi tiukkaihin paikkoihin tai työnnä noutaja alas putkeen tai putkeen ja magneetti taipuu vastaamaan muotoa
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiPyälletty alumiini
Pituus18 "
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Vedon kapasiteetti1/2 paunaa
Akselin materiaaliKupari
Tyyppitaipuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVedon kapasiteettiHinta
MAG-MATE 900WF magneettimikki taivutettava 20 tuumaa 3 paunaa AC6MZT 35T090 900 WF20 "3 lb€25.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE 900WFT:n magneettinen taivutettava 18 tuuman 1/2 Lb
€23.60 / yksikkö