Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE 900WF magneettimikki taivutettava 20 tuumaa 3 paunaa AC6MZT 35T090

MAG-MATE Magneettinen 900WF taivutettava 20 tuuman 3 Lb

Varastossa
Tuote: AC6MZT Malli: 900WFRistiviite: 35T090

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen nouto
ToimintoTaivuta kupariakselin magneettinen noutaja haluttuun muotoon päästäksesi tiukkaihin paikkoihin tai työnnä noutaja alas putkeen tai putkeen ja magneetti taipuu vastaamaan muotoa
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiPyälletty alumiini
Pituus20 "
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Vedon kapasiteetti3 lb
Akselin materiaaliKupari
Tyyppitaipuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVedon kapasiteettiHinta
MAG-MATE 900WFT magneettimikki taivutettava 18 tuumaa 1/2 paunaa AC6MZU 35T091 900 WFT18 "1/2 paunaa€23.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE Magneettinen 900WF taivutettava 20 tuuman 3 Lb
€25.96 / yksikkö