Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE 375G990 Tarkastuspeili Joustava varsi 14-1 / 4 tuumaa | AG6ZKH 49L979

MAG-MATE 375G990 tarkastuspeilin joustava varsi 14-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6ZKH Malli: 375G990Ristiviite: 49L979

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarkastus Mirror
Pohjan koko1-1 / 8 "
Base TypeHarvinaisten maametallien magneetti
Kahvan tyyppiMagneettijalusta
Pituus14.25 "
MateriaaliLasi
Peilin koko (tuumaa)3-7/8
Palojen lukumäärä1
Akselin materiaaliKromattu teräs
ShapePyöreä
Kääntyvä tyyppiTupla pallo
TyyppiJoustava käsivarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi7009920000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPituusAkselin materiaaliTyyppiHinta
MAG-MATE 302 tarkastuspeili, kiinteä akseli 8 tuumaa. | AG6ZKJ 49L980 302Nylon8"NylonKiinteä akseli€22.38
MAG-MATE 301G240HVO tarkastuspeili, teleskooppi, 2 x 2 tuuman peilikoko, 6-1/4 - 28 tuumaa pituus | CD8XBR 52YT93 301G240HVO----€27.42
MAG-MATE 309S1HVO tarkastuspeili, teleskooppi, 2-1/4 tuuman peilin halkaisija, 7 - 36-1/2 tuumaa pituus | CD8XBT 52YT95 309S1HVO----€35.03
MAG-MATE 312AHVO tarkastuspeili, teleskooppi, 2 x 2 tuuman peilikoko, 7 - 35-1/2 tuuman pituus | CD8XBU 52YT97 312AHVO----€31.28
MAG-MATE 315HVO tarkastuspeili, teleskooppi, 2 x 1 tuuman peilikoko, 6-1/2 - 36 tuumaa pituus | CD8XBW 52YT92 315HVO----€26.71
MAG-MATE 318HVO tarkastuspeili, teleskooppi, 3-1/2 x 2-1/2 tuuman peilikoko, suorakaiteen muotoinen | CD8XBY 52YT94 318HVO----€39.53
MAG-MATE IMS123HVO tarkastuspeili, teleskooppi, 2-1/4 tuuman peilin halkaisija, 7 - 36 tuumaa pituus | CD8XQA 52YT96 IMS123HVO----€44.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE 375G990 tarkastuspeilin joustava varsi 14-1/4 tuumaa
€112.90 / yksikkö