Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 364-FHB-04 letkun taivutin, vipu, 3/4 tuuman putki, 9/16 tuuman säde | AE4QXQ 5MK27

IMPERIAL 364-FHB-04 letkun taivutin, vipu, 3/4 tuuman putki, 9/16 tuuman säde

Varastossa
Tuote: AE4QXQ Malli: 364-FHB-04Ristiviite: 5MK27

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender
Taivuta kulma0-180 astetta
Keskilinjan taivutussäde9 / 16 "
Kahvan tyyppiKääntyy loppuun Taivutus
Dia. Letkut1/4 tuumaa
Kokonaispituus10 "
TyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 364-FHB-04 viputyyppinen putkitaivutin 9/16 tuuman säde taivutusten tekemiseen pehmeästä kuparista ja alumiiniputkesta
    • Ihanteellinen halkaisijaltaan 3/4 tuuman putkille
    • Sisältää ergonomisesti suunnitellut kääntyvät ja luistamattoman kahvan tehokkaaseen paineistamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
EHDOTTOMASTI 364-FHB-05 Putkitaivutin 5/16 tuumaa 10 tuuman pituus | AE4QXR 5MK28 364-FHB-0510 "€127.47
IMPERIAL 364-FHB-06 letkun taivutin, vipu, 3/8 tuuman putki, 15/16 tuuman säde | AE4QXT 5MK29 364-FHB-0614 "€127.04
IMPERIAL 364-FHB-08 letkun taivutin, vipu, 1/2 tuuman putki, 1-1/2 tuuman säde | AE4QXU 5MK30 364-FHB-0819 "€182.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 364-FHB-04 letkun taivutin, vipu, 3/4 tuuman putki, 9/16 tuuman säde
€109.84 / yksikkö