Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON U3M-148R ultraäänianturi 1 tuuman Npt 24 Vdc AA8TZJ 1AAA6

MADISON U3M-148R Ultraäänianturi 1 tuuman Npt 24 Vdc

Varastossa
Tuote: AA8TZJ Malli: U3M-148RRistiviite: 1AAA6
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
€1,650.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoskettamaton ultraäänitasoanturi
Säteen kulma12 Tutkinnot
Kotelon materiaaliPVC
Tulojännite24 VDC
Asennus1 "NPT
Toimintataajuus148 KHz
ulostulo4 - 20 mA
Kokonaisdia.4"
Kokonaispituus4.100 "
alue0.33-6 jalkaa.
päätöslauselma0.040", 0.98 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9026102080
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MADISON U3M-148 ultraäänianturi 1 tuuman Npt 24 Vdc AA8TZH 1AAA5 U3M-148€1,306.55
MADISON U3M-148C485 ultraäänianturi 1 tuuman Npt 24 Vdc | AA8TZK 1AAA7 U3M-148C485€1,440.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON U3M-148R Ultraäänianturi 1 tuuman Npt 24 Vdc
€1,650.31 / yksikkö