LOVEJOY C-tyypin navat, joissa kiilaura, metriset poraukset


Suodattaa
Reikän tyyppi: Kyllästynyt , Väri: Harmaa/metallinen , Kytkentätyyppi: C , Mitta CL: 3.05 mm , Hämähäkin ja napapinnan välinen etäisyys (mitta CL): 3.05mm , Elastomeerinen jäsen: SOX (NBR) -kumi , Mittausjärjestelmä: metrinen
TyyliMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan tyyliMateriaaliNimellinen vääntömomenttiHinta (ei alv)
A
68514462792
C22630mm8 mm x 3.3 mm69.85mm130.81mm-Valurauta337.6 Nm€281.96
Tarjouspyyntö
A
68514447265
C27660mm18 mm x 4.4 mm79.25mm156.97mm-Valurauta532.84 Nm€325.64
Tarjouspyyntö
A
68514445219
C27642mm12 mm x 3.3 mm79.25mm156.97mm-Valurauta532.84 Nm€329.56
A
68514459032
C27670mm20 mm x 4.9 mm79.25mm156.97mm-Valurauta532.84 Nm€325.64
Tarjouspyyntö
A
68514449378
C28060mm18 mm x 4.4 mm79.25mm190.5mm-Valurauta854.17 Nm€402.92
Tarjouspyyntö
A
68514449012
C28055mm16 mm x 4.3 mm79.25mm190.5mm-Valurauta854.17 Nm€403.34
A
68514454363
C28590mm25 mm x 5.4 mm95.25mm215.9mm-Valurauta1037.43 Nm€478.66
Tarjouspyyntö
A
68514447813
C29575mm20 mm x 4.9 mm95.25mm231.65mm-Valurauta1281.25 Nm€622.44
Tarjouspyyntö
A
68514462695
C295595mm25 mm x 5.4 mm107.95mm231.65mm3Valurauta2135.42 Nm€747.60
Tarjouspyyntö

C-tyypin navat, joissa kiilaura, metriset poraukset

Lovejoy C -tyyppiset leukaliittimet soveltuvat akselin ja akselin välisen yhteyden muodostamiseen voimansiirtoon ja rinnakkais- ja kulmasuuntaisten asennusten sovittamiseen teollisuuskoneisiin, sähkömoottoreihin ja kompressoreihin. Näissä suuremman vääntömomentin leukaliittimissä on säteen suuntaisesti irrotettavat elastomeerityynyt huollon helpottamiseksi, ei metallia metallia kosketusta kulumisen minimoimiseksi ja valurautarakenne, joka tarjoaa vastustuskyvyn öljyä, hiekkaa, likaa, rasvaa ja kosteutta vastaan, mikä takaa turvallisen käytön myös elastomeerilla tyynyvika. Valitse laaja valikoima näitä leuatyyppisiä kytkimiä, joita on saatavana 3500- ja 4200-kierrosta minuutissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?