Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M3784-110 Johtokytkin 1 tuuman Npt-liitäntä | AE3LRK 5DYD4

MADISON M3784-110 johtavuuskytkin, 1 tuuman Npt-liitäntä

Varastossa
Tuote: AE3LRK Malli: M3784-110Ristiviite: 5DYD4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€637.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelluva kytkin
Viraston vaatimustenmukaisuusEi eristetty
Rungon materiaaliPolypro
Yhteys1 "NPT
Johdon pituus2ft.
Asennus1 "NPT
Korkeus28.15 "
Pituus28.15 "
Max. Paine30 psi
Maks. Lämpötila212 F
Maks. Jännite110 VAC
Kiinnikkeetkytkeä
ToimintaJohtokytkin
Kokonaispituus24 "
Varren pituus24 "
Jännite110 VAC
Leveys2.25 "
Wire Gauge22-18 AWG
Vaijerilanka2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)75.69
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi9026102080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M3784-110 johtavuuskytkin, 1 tuuman Npt-liitäntä
€637.34 / yksikkö