Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE ZWEG083C58A-11 0 Vannesahanterä Achiever 11 jalkaa 5/8 Tpi | AD6LNW 45U238

M. K. MORSE ZWEG083C58A-11' 0" vannesahanterän saavuttaja 11 jalkaa 5/8 Tpi

Varastossa
Tuote: AD6LNW Malli: ZWEG083C58A-11 '0 "Ristiviite: 45U238

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaAchiever
Pituus11ft.
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti5/8
Paksuus0.035 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)49.02
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysHinta
MK MORSE ZWEG083C46A-11 ZWEG083C46A-11 '6 "11ft.4/60.035 "1"€87.33
MK MORSE ZWEG083C46A-13 ZWEG083C46A-13 '6 "13 '6 "4/60.035 "1"€86.59
MK MORSE ZWEG083C58A-13 ZWEG083C58A-13 '6 "13 '6 "5/80.035 "1"€103.48
MK MORSE ZWEG360C46A-15 ZWEG360C46A-15 '0 "15ft.4/60.042 "1.25 "€131.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE ZWEG083C58A-11' 0" vannesahanterän saavuttaja 11 jalkaa 5/8 Tpi
€86.59 / yksikkö