Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U53460.062.0001 Lock Washer External Stainless Steel 5/8 Inch, 10PK | AB7ETT 22UK02

APPROVED VENDOR U53460.062.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy ruostumatonta terästä 5/8 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AB7ETT Malli: U53460.062.0001Ristiviite: 22UK02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.0.641 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.045 "
Rockwellin kovuusC40
Paksuus0.042 "
TyyppiUlkoinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0189
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U53460.062.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy ruostumatonta terästä 5/8 tuumaa, 10PK
€12.18 /pakkaus