MK MORSE ZWEG360C46A-15 0 vannesahanterän saavuttaja 15 jalkaa 4/6 Tpi | AD6LTX 45U332

M. K. MORSE ZWEG360C46A-15' 0" vannesahanterän saavuttaja 15 jalkaa 4/6 Tpi

Varastossa
Tuote: AD6LTX Malli: ZWEG360C46A-15 '0 "Ristiviite: 45U332

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaAchiever
Pituus15ft.
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti4/6
Paksuus0.042 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)64.01
Laivan leveys (cm)64.01
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysHinta
MK MORSE ZWEG083C58A-11 ZWEG083C58A-11 '0 "11ft.5/80.035 "1"€86.59
MK MORSE ZWEG083C46A-11 ZWEG083C46A-11 '6 "11ft.4/60.035 "1"€87.33
MK MORSE ZWEG083C46A-13 ZWEG083C46A-13 '6 "13 '6 "4/60.035 "1"€86.59
MK MORSE ZWEG083C58A-13 ZWEG083C58A-13 '6 "13 '6 "5/80.035 "1"€103.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE ZWEG360C46A-15' 0" vannesahanterän saavuttaja 15 jalkaa 4/6 Tpi
€131.45 / yksikkö