Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE MES105 reikäsahajouset - 5 kpl pakkaus | AE2HDK 4XJ27

M. K. MORSE MES105 reikäsahan jousi - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2HDK Malli: MES105Ristiviite: 4XJ27

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsahan työntöjousi
rakentaminenHiiliteräs
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus5 / 8 "
käytätSopii kaikkiin 1/4 "-harjoituskoneisiin, auttaa pistokkeiden irrotuksessa (5 kpl)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7320205020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE MES105 reikäsahan jousi - 5 kpl pakkaus
€10.20 /pakkaus