Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYON DD8561H1 ylähylly, 20 mittaria, kapasiteetti 800 paunaa, koko 36 x 18 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ABR

LYON DD8561H1 lisähylly, 20 gauge, kapasiteetti 800 lbs, koko 36 x 18 tuumaa, teräs, harmaa

Varastossa
Tuote: CE8ABR Malli: DD8561H1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähylly
Kapasiteetti hyllyä kohti900 paunaa.
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5315
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)93.98
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lyon 8000 -sarjan hyllyille, yhdellä hyllyllä, 1 pidikkeellä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti hyllyä kohtiVäriSyvyysSuorittaa loppuunPituusKokoLeveysHinta
LYON DD8560H1 ylähylly, 20 mittaria, kapasiteetti 800 paunaa, koko 36 x 12 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ABQ DD8560H1800 paunaa.Harmaa-Jauhemaali---€44.63
LYON DD8562H1 Lisähylly, 20 Gauge, Kapasiteetti 800 Lbs, Koko 36 x 24 Inch, Teräs, Harmaa | CE8ABT DD8562H1800 paunaa.Harmaa-Jauhemaali---€76.85
LYON DD8300H1 ylähylly, 20 mittaria, kapasiteetti 800 paunaa, koko 48 x 12 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ABU DD8300H1600 lbs.Harmaa-Jauhemaali---€43.60
LYON DD8301H1 ylähylly, 20 mittaria, kapasiteetti 800 paunaa, koko 48 x 18 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ABV DD8301H1600 lbs.Harmaa-Jauhemaali---€57.09
LYON DD8302H1 ylähylly, 20 mittaria, kapasiteetti 800 paunaa, koko 48 x 24 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ABW DD8302H1560 paunaa.Harmaa-Jauhemaali---€68.99
LYON DD8560H5 ylähylly, 5 hyllyä, 20 mittaria, kapasiteetti 800 paunaa, koko 36 x 12 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ABX DD8560H5800 paunaa.Harmaa-Jauhemaali---€262.62
LYON DD8561H5 ylähylly, 5 hyllyä, 20 mittaria, kapasiteetti 800 paunaa, koko 36 x 18 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ABY DD8561H5900 paunaa.Harmaa-Jauhemaali---€297.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD8561H1 lisähylly, 20 gauge, kapasiteetti 800 lbs, koko 36 x 18 tuumaa, teräs, harmaa
€68.36 / yksikkö