LYON DD66008GW Bulkkisäilytysteline, johtotaso, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 36 tuumaa | AB2GZC 1LZF9

LYON DD66008GW Bulkkisäilytysteline, johtotaso, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 36 tuumaa

Tuote: AB2GZC Malli: DD66008GWRistiviite: 1LZF9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€166.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähyllytaso
Palkin kapasiteetti3500
rakentaminenMaalattu lanka
DeckingMaalattu lanka
Syvyys36

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettirakentaminenDeckingSyvyyseräLeveysHinta
LYON DD66007 Bulkkisäilytysteline, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 36 tuumaa | AB2GYY 1LZF5 DD660073500TeräsEi24Lisähyllytaso-€109.44
LYON DD66008 Bulkkivarastoteline, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 24 tuumaa | AB2GYZ 1LZF6 DD660083500TeräsEi36Lisähyllytaso-€93.17
Tarjouspyyntö
LYON DD66009 Bulkkivarastoteline, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 48 tuumaa | AB2GZA 1LZF7 DD660093500TeräsEi48Lisähyllytaso-€98.53
Tarjouspyyntö
LYON DD66007GW Bulkkisäilytysteline, johtotaso, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 24 tuumaa | AB2GZB 1LZF8 DD66007GW3500Maalattu lankaMaalattu lanka24Lisähyllytaso-€205.17
LYON DD66009GW Bulkkisäilytysteline, johtotaso, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 48 tuumaa | AB2GZD 1LZG1 DD66009GW3500Maalattu lankaMaalattu lanka48Lisähyllytaso-€252.09
Tarjouspyyntö
LYON DD66007R bulkkisäilytysteline Add On, uurrettu, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 24 tuumaa | AB2GZE 1LZG2 DD66007R350020 ga. Uurrettu teräs20-Ga. Uurrettu teräs24Lisähyllytaso-€166.99
LYON DD66009R Bulkkisäilytysteline, uurrettu, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 36 tuumaa | AB2GZF 1LZG3 DD66009R350020 ga. Uurrettu teräs20-Ga. Uurrettu teräs48Lisähyllytaso-€343.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD66008GW Bulkkisäilytysteline, johtotaso, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 36 tuumaa
€166.19 / yksikkö