LYON DD66007R bulkkisäilytysteline Add On, uurrettu, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 24 tuumaa | AB2GZE 1LZG2

LYON DD66007R Bulkkisäilytysteline lisäosa, uurrettu, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2GZE Malli: DD66007RRistiviite: 1LZG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€166.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähyllytaso
Palkin kapasiteetti3500
rakentaminen20 ga. Uurrettu teräs
Decking20-Ga. Uurrettu teräs
Syvyys24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettirakentaminenDeckingSyvyyseräLeveysHinta
LYON DD66007 Bulkkisäilytysteline, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 36 tuumaa | AB2GYY 1LZF5 DD660073500TeräsEi24Lisähyllytaso-€109.44
LYON DD66008 Bulkkivarastoteline, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 24 tuumaa | AB2GYZ 1LZF6 DD660083500TeräsEi36Lisähyllytaso-€93.17
Tarjouspyyntö
LYON DD66009 Bulkkivarastoteline, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 48 tuumaa | AB2GZA 1LZF7 DD660093500TeräsEi48Lisähyllytaso-€98.53
Tarjouspyyntö
LYON DD66007GW Bulkkisäilytysteline, johtotaso, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 24 tuumaa | AB2GZB 1LZF8 DD66007GW3500Maalattu lankaMaalattu lanka24Lisähyllytaso-€205.17
LYON DD66008GW Bulkkisäilytysteline, johtotaso, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 36 tuumaa | AB2GZC 1LZF9 DD66008GW3500Maalattu lankaMaalattu lanka36Lisähyllytaso-€166.19
Tarjouspyyntö
LYON DD66009GW Bulkkisäilytysteline, johtotaso, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 48 tuumaa | AB2GZD 1LZG1 DD66009GW3500Maalattu lankaMaalattu lanka48Lisähyllytaso-€252.09
Tarjouspyyntö
LYON DD66009R Bulkkisäilytysteline, uurrettu, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 36 tuumaa | AB2GZF 1LZG3 DD66009R350020 ga. Uurrettu teräs20-Ga. Uurrettu teräs48Lisähyllytaso-€343.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD66007R Bulkkisäilytysteline lisäosa, uurrettu, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 24 tuumaa
€166.99 / yksikkö