LYON DD66007GW Bulkkisäilytysteline, johtotaso, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 24 tuumaa | AB2GZB 1LZF8

LYON DD66007GW Bulkkisäilytysteline, johtotaso, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2GZB Malli: DD66007GWRistiviite: 1LZF8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€230.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähyllytaso
Palkin kapasiteetti3500
rakentaminenMaalattu lanka
DeckingMaalattu lanka
Syvyys24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettirakentaminenDeckingSyvyyseräLeveysHinta
LYON DD66007 Bulkkisäilytysteline, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 36 tuumaa | AB2GYY 1LZF5 DD660073500TeräsEi24Lisähyllytaso-€130.45
LYON DD66008 Bulkkivarastoteline, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 24 tuumaa | AB2GYZ 1LZF6 DD660083500TeräsEi36Lisähyllytaso-€111.55
Tarjouspyyntö
LYON DD66009 Bulkkivarastoteline, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 48 tuumaa | AB2GZA 1LZF7 DD660093500TeräsEi48Lisähyllytaso-€119.12
LYON DD66008GW Bulkkisäilytysteline, johtotaso, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 36 tuumaa | AB2GZC 1LZF9 DD66008GW3500Maalattu lankaMaalattu lanka36Lisähyllytaso-€174.67
Tarjouspyyntö
LYON DD66009GW Bulkkisäilytysteline, johtotaso, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 48 tuumaa | AB2GZD 1LZG1 DD66009GW3500Maalattu lankaMaalattu lanka48Lisähyllytaso-€265.18
LYON DD66007R bulkkisäilytysteline Add On, uurrettu, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 24 tuumaa | AB2GZE 1LZG2 DD66007R350020 ga. Uurrettu teräs20-Ga. Uurrettu teräs24Lisähyllytaso-€197.74
LYON DD66009R Bulkkisäilytysteline, uurrettu, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 36 tuumaa | AB2GZF 1LZG3 DD66009R350020 ga. Uurrettu teräs20-Ga. Uurrettu teräs48Lisähyllytaso-€362.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD66007GW Bulkkisäilytysteline, johtotaso, lisätaso, leveys 48 tuumaa, syvyys 24 tuumaa
€230.42 / yksikkö