Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVH6 -ketjunivelet alumiinia 8-1 / 4 tuuman korkeus - 100 kpl pakkaus | AD8QXU

APPROVED VENDOR 4LVH6-ketjun siteet alumiinia, korkeus 8-1/4 tuumaa - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD8QXU Malli: 4LVH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjulenkit
Suorittaa loppuuntavallinen
Mitata9
Pituus8.25 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVH6-ketjun siteet alumiinia, korkeus 8-1/4 tuumaa - 100 kpl
€37.00 / yksikkö