LUXOR WT42E -työkalukärry 200 lb. Kantokorkihartsi 18x24 harmaa | AF4EVV 8UJP0

LUXOR WT42E Utility Cart 200 lb. Load Cap Hartsi 18"x24" harmaa

Varastossa
Tuote: AF4EVV Malli: WT42ERistiviite: 8UJP0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€385.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Säädettävä lisäys16.5 "
Kapasiteetti hyllyä kohti67 lb
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä, (2) Jarrulla
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä16.5 "
Hyllyjen välinen etäisyys16.5 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä16.5 "
KahvaValettu ylähyllyyn
Kahva mukanaKyllä
Jalkojen värikitti
Jalkojen materiaaliTermoplastinen hartsi
Huulen korkeus1 / 4 "
Kantavuus200 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus42.5 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn väriHarmaa
Hyllyn pituus18 "
HyllymateriaaliTermoplastinen hartsi
Hyllyn tyyliHuulinen
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.41
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403704020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen väriSäädettävä lisäysKapasiteetti hyllyä kohtiJalkojen materiaaliHuulen korkeusKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusHinta
LUXOR WT34S -tarvikärry 300 lb.Korkihartsi 3 hyllyä musta | AA6FPN 13W538 WT34SMusta-67 lbTermoplastinen hartsi1 / 4 "300 lb334 "€185.92
LUXOR WT34S -hyödykärry 300 lb.Korkihartsi 3 hyllyä violetti | AA6FPP 13W539 WT34Skitti-67 lbTermoplastinen hartsi1 / 4 "300 lb334 "€266.33
LUXOR WT34E Utility Cart 200 lb Cap Hartsi 2 Hyllyt 34 "Hylly Dist Purple | AA6FPV 13W552 WT34EMusta8 "- 16-1 / 2"67 lbTermoplastinen hartsi1 / 4 "200 lb334 "€326.54
LUXOR WT34 -tarvikelaatikko 200 lb.Korkihartsi 3 hyllyä Topaasi | AA6FPY 13W562 WT34kitti-67 lbTermoplastinen hartsi1 / 4 "200 lb334 "€349.31
LUXOR WT34 -tarvikekori 200 lb.Korkihartsi 3 hyllyä musta | AA6FPZ 13W563 WT34kitti-67 lbTermoplastinen hartsi1 / 4 "200 lb334 "€195.23
LUXOR WT34 -hyödykärry 200 lb. Kapasiteetti-hartsi 3 hyllyä punaisena | AA6FQB 13W565 WT34kitti-67 lbTermoplastinen hartsi1 / 4 "200 lb334 "€257.04
LUXOR STC11 -hyödykärry 300 lb.Kapasiteetti PE 2 -hyllyt punaiset | AA6FQY 13W630 STC11punainen-150 lbpolyeteeni2.75 "300 lb237.5 "€257.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUXOR WT42E Utility Cart 200 lb. Load Cap Hartsi 18"x24" harmaa
€385.97 / yksikkö