LUXOR WT34E -tarvikekori 200 lb korkihartsi 2 hyllyä 34 hyllylevy purppura | AA6FPV 13W552

LUXOR WT34E Utility Cart 200 lb Cap Hartsi 2 hyllyä 34" Hylly Dist Purppura

Varastossa
Tuote: AA6FPV Malli: WT34ERistiviite: 13W552

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€369.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Säädettävä lisäys8 "- 16-1 / 2"
Kapasiteetti hyllyä kohti67 lb
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä, (2) Jarrulla
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä16.5 "
Hyllyjen välinen etäisyys34 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä9.5 "
KahvaValettu ylähyllyyn
Kahvan korkeus34 "
Kahva mukanaKyllä
Jalkojen väriMusta
Jalkojen materiaaliTermoplastinen hartsi
Huulen korkeus1 / 4 "
Kantavuus200 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn väriVioletti
Hyllyn pituus24 "
HyllymateriaaliTermoplastinen hartsi
Hyllyn tyyliHuulinen
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen väriSäädettävä lisäysKapasiteetti hyllyä kohtiJalkojen materiaaliHuulen korkeusKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusHinta
LUXOR WT34S -tarvikärry 300 lb.Korkihartsi 3 hyllyä musta | AA6FPN 13W538 WT34SMusta-67 lbTermoplastinen hartsi1 / 4 "300 lb334 "€188.37
LUXOR WT34S -hyödykärry 300 lb.Korkihartsi 3 hyllyä violetti | AA6FPP 13W539 WT34Skitti-67 lbTermoplastinen hartsi1 / 4 "300 lb334 "€263.72
LUXOR WT34 -tarvikelaatikko 200 lb.Korkihartsi 3 hyllyä Topaasi | AA6FPY 13W562 WT34kitti-67 lbTermoplastinen hartsi1 / 4 "200 lb334 "€307.16
LUXOR WT34 -tarvikekori 200 lb.Korkihartsi 3 hyllyä musta | AA6FPZ 13W563 WT34kitti-67 lbTermoplastinen hartsi1 / 4 "200 lb334 "€220.42
LUXOR WT34 -hyödykärry 200 lb. Kapasiteetti-hartsi 3 hyllyä punaisena | AA6FQB 13W565 WT34kitti-67 lbTermoplastinen hartsi1 / 4 "200 lb334 "€272.36
LUXOR STC11 -hyödykärry 300 lb.Kapasiteetti PE 2 -hyllyt punaiset | AA6FQY 13W630 STC11punainen-150 lbpolyeteeni2.75 "300 lb237.5 "€221.37
LUXOR STC11 -hyödykärry 300 lb.Kapasiteetti PE 2 -hyllyt sininen | AA6FQZ 13W631 STC11sininen-150 lbpolyeteeni2.75 "300 lb237.5 "€216.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUXOR WT34E Utility Cart 200 lb Cap Hartsi 2 hyllyä 34" Hylly Dist Purppura
€369.72 / yksikkö