Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUTRON MS-Z101-V-IV tyhjät himmentimen anturin seinä norsunluu | AH7MFU 36WH20

LUTRON MS-Z101-V-IV Vacancy himmennysanturi Wall Ivory

Varastossa
Tuote: AH7MFU Malli: MS-Z101-V-IVRistiviite: 36WH20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHimmennettävä himmenninanturi
VäriNorsunluu
Kattavuus900 sq ft.
Installation TypeSeinä
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna
AikaviiveSäädettävä
Ajastinalue1, 5, 15, 30 min.
Katselukulma180 Tutkinnot
Jännite120 - 277 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1452
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: XCT-tekniikka suurille, pienemmille, hienoille ja erittäin hienoille liiketunnistuksille, älykäs ympäröivän valon tunnistus (ALD), yksinapainen ja 3-tie kytkin, Decora-tyyli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
LUTRON MS-Z101-V-AL Vacancy Dimmer -anturin seinä manteli | AH7MFP 36WH16 MS-Z101-V-ALManteli€198.32
LUTRON MS-Z101-V-BL Vacance Dimmer -anturin seinä musta | AH7MFQ 36WH17 MS-Z101-V-BLMusta€197.39
LUTRON MS-Z101-V-BR Vacance Dimmer -anturin seinä ruskea | AH7MFR 36WH18 MS-Z101-V-BRRuskea€181.78
LUTRON MS-Z101-V-GR Vacancy Dimmer -anturin seinä harmaa | AH7MFT 36WH19 MS-Z101-V-GRHarmaa€171.77
LUTRON MS-Z101-V-LA Vacancy Dimmer Sensor -seinävalaisin manteli | AH7MFV 36WH21 MS-Z101-V-LAKevyt manteli€180.93
LUTRON MS-Z101-V-WH tyhjät himmentimen anturin seinä valkoinen AH7MFW 36WH22 MS-Z101-V-WHValkoinen€209.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUTRON MS-Z101-V-IV Vacancy himmennysanturi Wall Ivory
€172.52 / yksikkö