Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUTRON EC5T528JUNV1 Fluorescent Ballast, 120 to 277 VAC, 1 Bulbs Supported, 28 With Max. Bulb Watts, T5 | CR9RXU 60AT01

LUTRON EC5T528JUNV1 Fluoresoiva liitäntälaite, 120–277 VAC, 1 lamppua tuettu, 28 Max. Polttimo wattia, T5

Varastossa
Tuote: CR9RXU Malli: EC5T528JUNV1Ristiviite: 60AT01
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
€346.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainolasti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4792
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LUTRON EC5NST528CU110R Liitäntälaite, 120/240/277VAC, 1 lamppu tuettu, 28 W | CR9RXE 780U68 EC5NST528CU110RPainolasti€284.38
LUTRON EC5NST554CU210R Liitäntälaite, 120/240/277VAC, tuettu 2 polttimoa, 54 W | CR9RXF 780U69 EC5NST554CU210RPainolasti€284.38
LUTRON EC5NST554CU110R Ekosysteemin liitäntälaite, 120/240/277 V, 1 lamppu tuettu, 54 W | CR9RXG 61UM54 EC5NST554CU110RPainolasti€284.38
LUTRON EC5NST528CU210R ekosysteemin liitäntälaite, 120/240/277 V, tuettu 2 polttimoa, 28 W | CR9RXH 61UM55 EC5NST528CU210RPainolasti€284.38
LUTRON H3DT514CU110 Fluoresoiva liitäntälaite, 120–277 VAC, 1 tuettu lamppu, 14 max. Polttimo wattia, T5 | CR9RXJ 4LFW6 H3DT514CU110Painolasti€280.00
LUTRON H3DT817GU110 Fluoresoiva liitäntälaite, 120 - 277 VAC, 1 tuettu lamppu, 17 max. Polttimo wattia, T8 | CR9RXK 18C847 H3DT817GU110Painolasti€262.50
LUTRON H3DT817CU117 Fluoresoiva liitäntälaite, 120–277 VAC, 1 tuettu polttimo, 17 max. Polttimo wattia, T8 | CR9RXL 4LFX6 H3DT817CU117Painolasti€262.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUTRON EC5T528JUNV1 Fluoresoiva liitäntälaite, 120–277 VAC, 1 lamppua tuettu, 28 Max. Polttimo wattia, T5
€346.29 / yksikkö