LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLST-4220-C2-72 saniteettitason lähetin, 2 tuumaa | AE8NMP 6EJN8

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLST-4220-C2-72 "Saniteettitason lähetin 2 tuumaa

Tuote: AE8NMP Malli: MLST-4220-C2-72 "Ristiviite: 6EJN8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,201.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaniteettitason lähetin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Asennus2 "Tri-Clamp
Maks. Lämpötila160-astetta F
AsennusPystysuora
Signaalin lähtö4 - 20 mA
Varren pituus72 "
Varren materiaali304SS, PTFE
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3025
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)223.52
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLST-4220-C-1-1 / 2-72 "Saniteettitason lähetin 1-1 / 2 tuumaa | AE8NMN 6EJN7 MLST-4220-C-1-1/2-72"€2,351.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLST-4220-C2-72 "Saniteettitason lähetin 2 tuumaa
€2,201.96 / yksikkö