Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR MV2000F1 pieni patruunasuodatin, pituus 8-1/8 tuumaa, leveys 7-1/4 tuumaa | AC6EQR 33J778

GUARDAIR MV2000F1 pieni patruunasuodatin, pituus 8-1/8 tuumaa, leveys 7-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6EQR Malli: MV2000F1Ristiviite: 33J778

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Korkeus7.25 "
Pituus8.125 "
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi5911400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR MV2000F1 pieni patruunasuodatin, pituus 8-1/8 tuumaa, leveys 7-1/4 tuumaa
€72.59 / yksikkö