Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 6MPC5 vaakavalolinssi mallille AE9VAP | AE9VAR

LUMAPRO 6MPC5 Landscape Light -objektiivi AE9VAP:lle

Varastossa
Tuote: AE9VAR Malli: 6MPC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinssi
VäriMusta
Pituus4.5 "
MateriaaliAlumiinivalu
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
LUMAPRO 6MPC2 Landscape -valolinssi mallille AE9VAL | AE9VAN 6MPC24"3.25 "€8.48
LUMAPRO 6MPC8 vaakavalolinssi mallille AE9VAT | AE9VAV 6MPC85"5"€5.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 6MPC5 Landscape Light -objektiivi AE9VAP:lle
€12.81 / yksikkö