Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4RZX8 hehkulamppu T10 60w | AD9JBF

LUMAPRO 4RZX8 hehkulamppu T10 60w

Varastossa
Tuote: AD9JBF Malli: 4RZX8Ristiviite: 4RZX7
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
€6.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä54 "
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
Lampun halkaisija1-1 / 4 "
PolttimopesäLasi
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia740
Lampun nimitys20T6 1/2
Lampun halkaisija1.25 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT10
lampun tyyppiPutki
Lumens740
Maks. Kokonaispituus5.625 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
Jännite120
Watts60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäBase TypeAlkuperäinen lumeniaLampun nimitysLampun viimeistelyLumensWattsHinta
LUMAPRO 4RZV6 hehkulamppu T10 25w | AD9JAJ 4RZV61000 hr.Keskiruuvi (E26)24825T10Poista valinta24825€4.70
LUMAPRO 4RZV7 hehkulamppu T10 40w | AD9JAK 4RZV71000 hr.Keskiruuvi (E26)42040T10Poista valinta42040€3.27
LUMAPRO 4RZX4 hehkulamppu T10 25w | AD9JBB 4RZX41000 hr.Keskiruuvi (E26)24425T10 / IFHimmeä24425€4.07
LUMAPRO 4RZX6 hehkulamppu T10 40w | AD9JBD 4RZX61000 hr.Keskiruuvi (E26)41540T10 / IFHimmeä41540€4.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4RZX8 hehkulamppu T10 60w
€6.25 / yksikkö